Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-923863
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603103000
EAN/GTIN:
     3165140843867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603103000, Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12. Vielseitige, kabelfreie Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten. Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehörfür vielfältige Anwendungen erhältlich. Integrierte LED für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten: ACZ 85 EB (2 609 256 943), AIZ 32 EPC (2 609 256 947), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Tragekoffer 256 947), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2354 GRAMM
Akkukapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Eco-Electronic:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
ja
Kabellos:
ja
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 20000 min-1
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
12.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
12.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
4.0 m/s²
Softgrip:
ja
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Usage level:
Universal
Volumen:
3,12 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
277 x 62 x 89 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere bosch, akkuschere, 0 603 103 000, AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 96,90*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 79,58*
€ 97,39*
1 Tag
unbekannt
€ 23,00*
ab € 82,00*
€ 100,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,30*
€ 103,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 104,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,31*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,45*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,46*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,91*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 93,36*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,18*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,86*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,61*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,33*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 67,99*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,59*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,51*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.