Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Artikel
Hammerbohrer SDS plus-5, 19 x 250 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-924128
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1618596320
EAN/GTIN:
3165140046343
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1618596320, Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einenpräzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
457 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
250
Durchmesser (D) mm:
19.00
Gesamtlänge (L2) mm:
300
Leistungsbeschreibung:
Müheloses Bohren in Beton
Volumen:
0,314 dm3
... >
Werkzeug
>
Bohrer
>
Schlagbohrer
Weitere Suchbegriffe:
1 618 596 320
,
HAMMERBOHRER
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
52
1
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 20,54*
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,83*
€ 20,55*
Lager 1498
4 Tage
55
1
€ 5,45*
ab € 15,95*
€ 20,74*
Lager 260
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 21,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,58*
€ 21,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 150 x 215 mm
Bosch
1618596265
ab € 2,97*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 400 x 465 mm
Bosch
1618596267
ab € 6,83*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 12 x 400 x 465 mm
Bosch
1618596269
ab € 7,81*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 13 x 150 x 215 mm
Bosch
1618596318
ab € 4,61*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 14 x 150 x 215 mm
Bosch
1618596270
ab € 5,25*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 14 x 250 x 315 mm
Bosch
1618596271
ab € 6,25*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 16 x 400 x 465 mm
Bosch
1618596259
ab € 12,53*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 18 x 250 x 300 mm
Bosch
1618596319
ab € 12,84*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 18 x 400 x 450 mm
Bosch
1618596260
ab € 13,16*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 20 x 400 x 450 mm
Bosch
1618596263
ab € 16,81*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 8 x 200 x 265 mm
Bosch
1618596264
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen