Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11261010, Stahlwille Feinzahn-Gelenkknarre 1/4'' mit Quick Release 416Qr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-934605
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11261010
EAN/GTIN:
     4018754286362
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11261010, Feinzahn-Gelenkknarre 1/4'' mit Quick Release 416Qr, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
a:
12 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Nr.:
416QR
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4 stahlwille, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, 11261010, FEINZAHN-GELENKKNARRE, STAHLWILLE, Knarre (Funkenfrei)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 56,61*
€ 68,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 57,40*
€ 69,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 69,59*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,22*
€ 70,20*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.