Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9212SPC-010, Hazet Akkuschlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-936271
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9212SPC-010
EAN/GTIN:
     4000896214273
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9212SPC-010, Akkuschlagschrauber, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1909 GRAMM
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Akkuspannung [V]:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0 upm
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M:
16 M
Netto-Gewicht (g):
1060 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
100 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
111 db(A) Lp W
Vibrationsbeschleunigung:
14.91 m/s2
Netto-Gewicht (kg):
1.06 kg
Verwendung:
9212SPC-1 | 9212SPC-1/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Anzugs-Drehmoment max Nm:
200 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
147.51 lbf.ft
Empfohlenes Drehmoment:
200 Nm
Lösemoment maximal [Nm]:
260 Nm
Lösemoment max (lbf.ft):
191.77 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
2700 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
0 upm
Weitere Suchbegriffe: Akkumaschine, AKKUSCHLAGSCHRAUBER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 126,26*
5 Tage
20
€ 4,90*
ab € 103,71*
€ 126,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 130,05*
€ 4,90*
ab € 107,48*
€ 131,25*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 109,46*
€ 136,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.