Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93220028, Gedore Red 2K-VDE-Kabelmesser Klingen-L.45mm 185mm 3301415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946310
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301415
EAN/GTIN:
     4060833014151
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R93220028, 2K-VDE-Kabelmesser Klingen-L.45mm 185mm 3301415 VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Mit stabiler, gerader Klinge, Gerade Schneide, Mit Schutzkappe, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
143 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung:
VDE-isoliert nach DIN EN 60900, mit Schutzkappe
Einklappbar:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Griffmaterial:
gerader Klinge
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
45 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,143 kg
Norm:
DIN EN 60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 13,84*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 15,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,54*
1
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 15,89*
Lager 260
100
1
€ 7,60*
ab € 11,70*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.