Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210719040, Spiralb. D338N HSS 2/3/4/5/6/8mm ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-946485
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     811122100
EAN/GTIN:
     9002741208524
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210719040, Spiralbohrer-Satz, profilgeschliffen , DIN 338 , HSS , Rollgewalzt , Typ N , Spiralwinkel 25–30° ,Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: Alpen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Ø h8:
28 mm
Anzahl Bohrer:
6 Stück
jeweils stgd.:
1 2"
Marke:
ALPEN
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
811122100
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 11,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 11,83*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 11,87*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,02*
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.