Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212209167, Kegels.Ungl.3-Fl. ALUNIT 31,00 90G HSS-E Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-946625
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     238703100100
EAN/GTIN:
     9002741215348
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212209167, Kegelsenker 90° mit 3-Flächenschaft, ungleich geteilt , HSS-Co5 , 3 Schneiden , 3-Flächenschaft , Ungleiche Teilung , DIN 335-C , 90° , ALUNIT® , Höhere Performance , Längere Standzeit , Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich , Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art , Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, dadurch deutlich geringere Oberflächenrauigkeiten, Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Nenn-Ø:
31 mm
kleinster Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 335-C
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
ALUNIT#®#
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
238703100100
Weitere Suchbegriffe: Kegelseker, KEGELSENKER, Kegelsenker ohne Norm, 238703100100, 9002741215348, 1224344, 1495113
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,65*
€ 75,25*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 75,91*
€ 4,80*
ab € 69,04*
€ 86,17*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 92,48*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 79,65*
€ 98,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.