Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215409804, M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3180x27x0,9 4-6ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946627
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07203180270469
EAN/GTIN:
     4053569797580
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 3180x27x0,9mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215409804, Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 , Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 , Zahnspitzenhärte 67–69 HRC , Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Hook-Zahn: für Vollmaterial ab 50 mm, Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
3180 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
46
Zahnform:
H
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8 Bimetall
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17290270904600-03180
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägenblatt, METALLSÄGEBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
24
€ 4,95*
ab € 31,94*
€ 43,14*
€ 4,80*
ab € 32,21*
€ 43,36*
€ 4,80*
ab € 32,23*
€ 43,36*
15 Tage
24
€ 6,99*
ab € 35,29*
€ 47,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.