Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215409813, M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3320x27x0,9 4-5ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946630
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07203320270459
EAN/GTIN:
     4053569797610
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblätter 3320x27x0,90mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215409813, Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 , Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 , Zahnspitzenhärte 67–69 HRC , Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Hook-Zahn: für Vollmaterial ab 50 mm, Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
3320 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
45
Zahnform:
H
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8 Bimetall
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17290270904500-03320
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägenblatt, METALLSÄGEBAND
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 32,91*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 36,73*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 38,30*
€ 4,80*
ab € 31,46*
€ 41,92*
15 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,62*
€ 48,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.