| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946699 Herst.-Nr.: 100147 EAN/GTIN: 4260134081474 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216204016, Bohrstangenhalter-Kopf Typ J, Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | BJ 40120 | für Typ: | B | Bohrstangen-Ø: | 40 mm | Länge: | 120 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.147 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081474, 1502263 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,97* | € 121,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,31* | € 121,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,89* | € 121,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,21* | € 121,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,39* | € 141,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|