| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946708 Herst.-Nr.: 100166 EAN/GTIN: 4260134081665 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216208021, Abstechstahlhalter-Kopf Typ T, Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | CT-K | für Typ: | C | für Abstechstahl: | 5,1 x 18,5 mm | Länge: | 150 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.166 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,20* | € 113,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,73* | € 113,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,50* | € 115,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,32* | € 115,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,54* | € 133,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|