Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215757022, Drehmeissel HM DIN4976 20x20x125mm P25/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-947096
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     4053569757720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breiter Drehmeißel DIN 4976
DIN 4976
DIN 4976 Drehmeißel
DIN 4976 breiter Drehmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215757022, Drehmeissel HM DIN4976 20x20x125mm P25/30, Fabrikat: Wilke
Weitere Informationen:
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Marke:
WILKE
Norm:
DIN 4976
Werkstoff:
HM
WGNr.:
104
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4976, din 4976, P25/30, DREHMEISSEL,, DIN 4971, DIN 4971 Drehmeißel, DIN 4971 gerader Drehmeißel, Drehmeißel DIN 4971, Gerader Drehmeißel DIN 4971, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, 4030456145563, 1494684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.