Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4280001085, WINBAG Luftkissen 135kg Inh. 4 St. Redhorse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12312
EAN/GTIN:
     5710123000447
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Montage-Luftkissen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4280001085, Fenster- und Türmontage-Luftkissen , Sichere Fixierung und Justierung beim Einbau von Fenstern , Zum Anheben von Türen, Ausrichten von Haushaltsgeräten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
150 x 160 mm
Verstellweg:
250 mm
Belastbar bis:
135 kg
Packinhalt:
4 Stück
Markenname:
WINBAG
Herstellername:
Dissing A/S
Herstellerartikelnummer:
12312
Weitere Suchbegriffe: Montagekissen, fugenband, LUFTKISSEN, 5710123000447, 1497681
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
82
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,27*
€ 55,45*
4 Tage
21
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 44,36*
€ 55,73*
4 Tage
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 45,51*
€ 56,90*
6 Tage
29
pro Stück
€ 5,99*
ab € 46,35*
€ 58,50*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,92*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 44,27* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IQ-TOOLS
PWE0011
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.