Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240312130, Steckschlüssel abgew. 21mm 6kt. doppelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-947375
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436929
EAN/GTIN:
     4010886812020
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240312130, Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel) , Verchromt , Mit zwei 6-kant-Aufnahmen , Tiefe Bohrung über dem 6-kant zur Aufnahme langer Gewindebolzen , Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie , Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
212 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1436929
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, Steckschlüssel, STECKSCHLÜSSEL, 25 PK 21, 4010886812020, 1436929, 218317, 1492755
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
10
€ 5,45*
ab € 12,57*
€ 15,46*
3 Tage
166
10
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 15,47*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 15,76*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 16,06*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208900
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.