| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947447 Herst.-Nr.: 1020000389 EAN/GTIN: 4050623800408 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243009900, Winkelgetriebe , Kopf 90° abgewinkelt , 8-fach verstellbar , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,6 , Geeignet für Akku-Schrauber von 4,8–18 V, max. 2000 min-1, max. 57 N·m Lieferung: Im Holzkasten. Inhalt: Winkelgetriebe Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10, Fabrikat: ASW Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | ASW | Herstellername: | ASW GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 2505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,49* | € 54,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,69* | € 55,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,21* | € 57,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,64* | € 59,86* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,41* | € 60,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|