Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260206010, Gürtel 530TB 900-1200x70mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-947808
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     488344
EAN/GTIN:
     8010904653013
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260206010, Werkzeuggürtel 530 TB Technics , Verstärktes Polyester , Verstellbar , Kunststoffschnellverschluss, Zur Aufnahme von Gürteltaschen mit passender Gürtelschlaufe, Fabrikat: Plano
Weitere Informationen:
Länge:
9001500 mm
Breite:
65 mm
Markenname:
Plano
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
530TB
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche plano, gürtelholster, gürtelholster plano, Sicherungsgeräte, GÜRTEL, Gürtel, Hosengürtel, Ledergürtel, 488344, 8010904653013, 1235136, 1478380
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
20
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,85*
1 Tag
106
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 8,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,35*
€ 8,01*
2 Tage
107
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 8,26*
Lager 260
106
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0052180NR
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.