| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948018 Herst.-Nr.: 560250 EAN/GTIN: 4250760509435 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4252703124, Metallfolie rostfreier Stahl, Plattenware , Plattenabmessung 300 x 50 mm , Dickentoleranzen nach T3 , Rostfreier Federbandstahl 1.4310 , Gute Korrosionsbeständigkeit durch 17 % Chrom und 7 % Nickel, Hohe Festigkeit durch Kaltwalzen , Hohe Zugfestigkeit 1500 bis 1700 N/mm² , Gut geeignet für rostfreie Präzisions-Lehrenbänder, Unterlegfolien, rostfreie Federn und Teile mit höherer Festigkeit ,Der Werkstoff 1.4310 ist in Norm DIN 17 224 (neu: DIN EN 10 151) als Ferdernwerkstoff zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel., Fabrikat: H+S Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,25 mm | Markenname: | h+s Präzisionsfolien | Herstellername: | h + s Präzisionsfolien GmbH | Herstellerartikelnummer: | 560250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, METALLFOLIEN, 4250760509435, 1510753 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,81* | € 14,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,84* | € 14,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,86* | € 14,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,12* | € 14,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,14* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|