Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240627120, "Verlängerung 3/4"" 200mm FORTIS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948298
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734073
EAN/GTIN:
     4317784734073
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240627120, Verlängerung 3/4 , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 20, ISO 1174 , Stiftsicherung , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Norm:
DIN 3123 ISO 3316"
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784734073
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, VERLÄNGERUNG, 4317784734073, 1472952
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
194
10
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,75*
€ 15,15*
3 Tage
194
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 15,19*
2 Tage
194
1
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,50*
Lager 260
194
1
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.