Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240330016, Dreikant-Steckschlüssel M 6 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948310
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735186
EAN/GTIN:
     4317784735186
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240330016, 3-kant-Steckschlüssel , Verzinkt , Präzisionsstahl , DIN 22417, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Größe:
M6
Schaftlänge:
112 mm
Drehstiftlänge:
80 mm
Drehstift-Ø:
6 mm
Norm:
DIN 22417
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784735186
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikant-steckschlüssel m 6, dreikant steckschlüssel, DREIKANT-STECKSCHLÜSSEL,, 4317784735186, 1474369
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,16*
Lager 260
90
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,18*
2 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,40*
1
€ 9,80*
ab € 1,72*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.