Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240329118, Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 45-50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-948324
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734943
EAN/GTIN:
     4317784734943
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 45-50
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240329118, Hakenschlüssel mit Zapfen , Spezialstahl, gehärtet , Brünierton angelassen , Abgerundete Kanten für bessere Handhabung , Für Kreuzlochmuttern DIN 1816, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Spannweite:
4550 mm
Länge:
206 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Stärke:
6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784734943
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, HAKENSCHLÜSSEL, Zapfenschlüssel, 4317784734943, 1496121
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
252
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,60*
2 Tage
252
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,94*
1 Tag
251
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 4,95*
Lager 260
252
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,98*
4 Tage
252
1
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.