Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216336022, Verlängerungshülse MK 2/3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948360
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769952
EAN/GTIN:
     4317784769952
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse mk 2/3
verlängerungshülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216336022, Verlängerungshülse , DIN 2187 , Präzisionsausführung , Flächen geschliffen und gehärtet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
MK außen/innen:
2/3
Gesamtlänge:
200 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2187
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784769952
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshalter, VERLÄNGERUNGSHÜLSE, 4317784769952, 1473317
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 16,67*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 16,68*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 16,78*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 16,87*
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.