Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252406336, Gut-Gew.-Lehrring M18 6g FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948440
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784736121
EAN/GTIN:
     4317784736121
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252406336, Gewindegutlehrring, Toleranzklasse 6g , Aus hochwertigem Lehrenstahl , Lehrenmaße nach DIN ISO 1502 , Ganz gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
M18
Norm:
DIN ISO 1502
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784736121
Weitere Suchbegriffe: Gutgewindelehrring, GUT-GEW.-LEHRRING, Einstellring, 4317784736121, 1472890
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 48,58*
€ 60,76*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 48,90*
€ 60,80*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 61,05*
€ 4,90*
ab € 48,02*
€ 61,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 47,74*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.