Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252405199, Einstellring DIN2250C 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948490
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784736626
EAN/GTIN:
     4317784736626
Suchbegriffe:
Einstellring
Grenzlehrring
einstellring 50mm
einstellring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252405199, Einstellring , DIN 2250-C , Aus verschleißfestem Spezial-Lehrenstahl , Gehärtet, geschliffen und feingeläppt , Zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
50 mm
Norm:
DIN 2250-C
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784736626
Weitere Suchbegriffe: fortis einstellring, EINSTELLRING, 4317784736626, 1473742
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 62,83*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 62,84*
€ 4,90*
ab € 48,13*
€ 63,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 66,65*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.