Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252405166, Einstellring DIN2250C 30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948501
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784736732
EAN/GTIN:
     4317784736732
Suchbegriffe:
Einstellring
Grenzlehrring
einstellring 30mm
einstellring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252405166, Einstellring , DIN 2250-C , Aus verschleißfestem Spezial-Lehrenstahl , Gehärtet, geschliffen und feingeläppt , Zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
30 mm
Norm:
DIN 2250-C
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784736732
Weitere Suchbegriffe: fortis einstellring, EINSTELLRING, 4317784736732, 1473753
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 38,25*
€ 49,70*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 49,71*
€ 4,90*
ab € 37,07*
€ 50,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,12*
€ 54,97*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,09*
€ 55,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.