Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252403148, Grenzlehrdorn DIN2245H7 18mm H7 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948561
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737333
EAN/GTIN:
     4317784737333
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn h7
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252403148, Grenzlehrdorn , DIN 2245 , Toleranzklasse H7 , Aus verschleißfestem Spezial-Lehrenstahl , Gehärtet, geschliffen und geläppt , Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 , Mit Gut- und Ausschussseite , Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
18 mm
Norm:
DIN 2245
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784737333
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, GRENZLEHRDORN, 4317784737333, 1478297
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,47*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 20,47*
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 21,04*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 16,57*
€ 23,00*
€ 4,80*
ab € 16,92*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.