Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252403103, Grenzlehrdorn DIN2245H7 3mm H7 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948576
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737487
EAN/GTIN:
     4317784737487
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn h7
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252403103, Grenzlehrdorn , DIN 2245 , Toleranzklasse H7 , Aus verschleißfestem Spezial-Lehrenstahl , Gehärtet, geschliffen und geläppt , Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 , Mit Gut- und Ausschussseite , Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
3 mm
Norm:
DIN 2245
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784737487
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, DIN2245, GRENZLEHRDORN, 4317784737487, 1477168
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,07*
€ 18,20*
Lager 260
11
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 18,22*
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,81*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 20,39*
€ 4,80*
ab € 15,12*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.