Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252417056, Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 2 87-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948579
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737517
EAN/GTIN:
     4317784737517
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaßsatz stahl fortis
endmaß satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252417056, Parallel-Endmaß-Satz, Toleranzklasse 2 , DIN EN ISO 3650 (ehemals DIN 861) , Aus speziell legiertem und entspanntem Stahl , Sehr stabil und äußerst verschleißfest , Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet Hinweis: Nicht vorkalibriert. Toleranzklasse 2 , Besonders als Arbeits- und Einstellmaße im Lehren-, Vorrichtungs- und Maschinenbau Inhalt: 1,001–1,009mm, Abstufung 0,001 mm, 9 Stück 1,010–1,490 mm, Abstufung 0,01 mm, 49 Stück 0,500–9,500 mm, Abstufung 0,50 mm, 19 Stück 10,000–100,000 mm, Abstufung 10,00 mm, 10 Stück, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Anzahl:
87
ME_kurz:
Satz
Norm:
DIN EN ISO 3650
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784737517
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 87 teilig, Stahl, PARALLEL-ENDMAßSATZ, 4317784737517, 1505772
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 229,34*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,40*
€ 229,35*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,15*
€ 229,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 230,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,11*
€ 238,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.