| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948601 Herst.-Nr.: 4317784735254 EAN/GTIN: 4317784735254 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4251204010, Streichmaß , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus Leichtmetall , Oberfläche gehärtet (63 HRC) , Mit gehärtetem Anschlag , Mit gelaserter mm-Teilung , Skala in gut kontrastierendem Weiß , Zum einfachen Anreißen von Werkstücken , Mit Feststellschraube, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Messbereich: | 200 mm | Nonius unten: | 1/20 mm | Norm: | Werksnorm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784735254 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRÄZISIONS-STREICHMAß, 4317784735254, 1475113 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,99* | € 16,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,10* | € 16,73* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,37* | € 17,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,95* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|