| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-949289 Herst.-Nr.: W000258269 EAN/GTIN: 4028659249836 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271817132, Stabelektrode Citorex , EN 499: E 38 2 RB 12 , DIN 1913: E 4343 RR (B) 7 , Stabelektrode mit besonderer Eignung zum Schweißen von Rohrwurzeln und in Zwangspositionen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau , Gut geeignet als Badsicherung beim UP-Schweißen , Durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet , Für Decklagen empfehlen wir CITOREX 8 oder FINCORD DB , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Baustähle St 37–St 52, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Schiffsbaustähle Zulassungsgrad 3, Kesselbleche Hl, Hll, 17Mn4, Fabrikat: Oerlikon Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 2,5 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 210 Stück | Gewicht je Schachtel: | 4,1 kg | Markenname: | Oerlikon | Herstellername: | Oerlikon Schweisstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | W000258269 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, schweißelektroden oerlikon overcord 2,5 x 350 mm, elektroden-schweißgeräte, schweißelektroden oerlikon, Elektrode, STABELEKTRODE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 210 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2029* | € 0,2829* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62122* | € 0,70649* | | | | | 2 Tage | | | 210 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,62649* | € 0,82649* | | | | | 8 Tage | | | 210 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6558* | € 0,8658* | | | | | | | | 210 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,13007* | € 1,39007* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück | Mindestbestellmenge: 210 Stück ( entspricht € 59,409* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|