Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817304, Stabelektr. Supranox 316L2,5X300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-949292
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     1.341.2530.737
EAN/GTIN:
     4028659278577
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817304, Stabelektrode Supranox 316 L , EN 1600: E 19 9 L R 12 , DIN 8556: E 19 12 3 LR 36 23 , Stabelektrode zum Schweißen von nicht rostendem austenitischem Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl/-Stahlguss mit niedrigem Kohlenstoffgehalt , Für Betriebstemperaturen bis +400 °C , Feintropfiger Werkstoffübergang, gutes Benetzen der Nahtflanken, feinschuppige Nahtoberfläche, leicht lösliche Schlacke , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Werkstoff-Nr.: 1.4430 , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Grundwerkstoffe: korrosionsbeständige Chrom-Nickel-Molybdän-Stähle des Typs 18 %Chrom – 12 % Nickel – 2 % Molybdän (V4A), wie z. B. 1.4583, 1.4571, 1.4550, 1.4436, 1.4435, 1.4429, 1.4404 , Korrosionsbeständige Chrom-Nickel-Stähle des Typs 18 % Chrom – 10 % Nickel (V2A), wie z.B. 1.4550, 1.4541, 1.4301, 1.4306 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
Abmessungen:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
190 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,5 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000375873
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659278577, 1484239
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2660
190
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,23*
Lager 260
nicht lagernd
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9808*
€ 1,2408*
17 Tage
nicht lagernd
1140
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9617*
€ 2,33096*
17 Tage
nicht lagernd
1140
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0844*
€ 2,4144*
5 Tage
760
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06228*
€ 2,57824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 1,2408*
€ 1,47655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9808*
€ 1,16715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 235,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.