Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852856, Kompakt-Bandschleifer GKS75 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-949858
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     79050200403
EAN/GTIN:
     4014586888279
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852856, Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75 Dieser Kompakt-Bandschleifer eignet sich zur Metallbearbeitung bei wenig Platz: Für hohe Arbeitssicherheit sorgt dabei ein kontrollierter Funkenflug. Produkteigenschaften: , Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf , Sofort einsetzbar, Kein Aufbau oder Montage notwendig , Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46000 GRAMM
Typ:
GKS 75
Leistung:
1500 W
Spannung:
400 V
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-1
Bandabmessung (B x L):
75 x 2000 mm
Gewicht:
45 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
79050200403
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine, 56852856, KOMPAKT-BANDSCHLEIFER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 657,97*
€ 695,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,12*
€ 695,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,73*
€ 712,25*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,54*
€ 712,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,52*
€ 720,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,15*
€ 856,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,63*
€ 851,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,95*
€ 823,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,84*
€ 813,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,52*
€ 812,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.