Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957299 Herst.-Nr.: 00 20 12 V04 EAN/GTIN: 4003773082552 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0020/12 V04, 00 20 12 V04, Schraubendreher-Set S/PH/PZ VDE 00 20 12 V04 VDE Schraubendreher-Paket Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. Pozidriv® istein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. Lieferumfang: 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm),, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, zangen set, SCHRAUBENDREHER-SET, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 36,90* | € 47,16* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,08* | € 47,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,12* | € 47,40* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,92* | € 48,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,12* | € 48,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|