| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990583 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7330948018359 EAN/GTIN: 7330948018359 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7330948018359, Nord-Lock Scheiben SS-254 NL 4 a10St., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Nenngröße: | NL4 | Schraubengröße metrisch: | M4 | Schraubengröße UNC: | #8 | d1: | 4,4 mm | d2: | 7,6 mm | T: | 2,2 mm | Inhalt: | 10 Paar | Marke: | NORD-LOCK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,34* | € 15,55* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,34* | € 15,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,42* | € 15,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,15* | € 18,01* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 13,17* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|