Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4048962220155, Fischer fischer Fensterrahmensch. FFS 7,5x112 T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-990646
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532932
EAN/GTIN:
     4048962220155
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4048962220155, fischer Fensterrahmensch. FFS 7,5x112 T30, Fabrikat: Fischer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2285 GRAMM
Schrauben-Ø:
7,5 mm
Länge:
112 mm
Kopf-Ø:
11,5 mm
Antrieb T:
30
Bohrernenn-Ø:
6 mm
Marke:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Rahmenschraube, FISCHER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0876*
€ 0,1212*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1627*
€ 0,2127*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1515*
€ 0,2285*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1788*
€ 0,2388*
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,214*
€ 0,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.