Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3523140783154, Diverse SST Balkenschuh innen BSIN100/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-990743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3523140783154
EAN/GTIN:
     3523140783154
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3523140783154, SST Balkenschuh innen BSIN100/140, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
BSIN100/140
A:
100 mm
B:
140 mm
C:
34 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: SST
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
80
40
Frei Haus
ab € 1,5471*
€ 2,0571*
9 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,79*
ab € 1,548*
€ 2,058*
4 Tage
80
40
€ 4,30*
ab € 1,7898*
€ 2,44*
1 Tag
80
40
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,51*
12 Tage
80
40
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,0571*
€ 2,44795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9671*
€ 2,34085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8771*
€ 2,23375
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5471*
€ 1,84105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 82,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.