| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990804 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645043006 EAN/GTIN: 4011645043006 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645043006, Not S-Haken A2 5,8mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 5,8 mm | Hakenöffnung: | 6,0 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Gewicht 100 Stück: | 2,41 kg | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not, NOT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,9352* | € 1,2352* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 40,035* | € 52,735* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,08* | € 52,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 42,19* | € 55,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 42,80* | € 57,375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|