| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990853 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645055221 EAN/GTIN: 4011645055221 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645055221, Lasthaken m.Blechsicher. galZn G-Länge 90mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Lochdurchmesser: | 16,0 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | max. Tragkraft: | 875 kg | Gewicht 100 Stück: | 12,0 kg | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,0252* | € 3,0852* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,33* | € 3,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,4074* | € 3,721* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,48* | € 3,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,60* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|