Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645058895, Diverse Feuerwehr-Karabinerhaken gelb-Zn 100x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-990882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645058895
EAN/GTIN:
     4011645058895
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645058895, Feuerwehr-Karabinerhaken gelb-Zn 100x10mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 10 mm
Oberfläche:
gelb verzinkt
Hakenöffnung:
11 mm
max. Tragfähigkeit:
350 kg
Gewicht:
0,127 kg
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN, FEUERWEHR-KARABINERHAKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,398*
€ 1,898*
Lager 260
25
25
€ 4,95*
ab € 1,4045*
€ 1,9045*
5 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,6723*
€ 2,2894*
13 Tage
25
25
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,38*
2 Tage
25
25
€ 8,50*
ab € 1,8132*
€ 2,4132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9045*
€ 2,26636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8345*
€ 2,18306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7345*
€ 2,06406
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4045*
€ 1,67136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.