Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645058994, Diverse Schäkel gerade "schwarz-Zn 8,0mm-5/16"""


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-990892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645058994
EAN/GTIN:
     4011645058994
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645058994, Schäkel gerade "schwarz-Zn 8,0mm-5/16""", Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8,0 (5/16) mm
Oberfläche:
schwarz verzinkt
h1:
32 mm
b1:
16 mm
Tragkraft:
200 kg
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: SCHÄKEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
200
50
Frei Haus
ab € 1,2015*
€ 1,5615*
50
€ 4,90*
ab € 1,3594*
€ 1,8061*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 1,4211*
€ 1,8527*
1 Tag
200
50
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,86*
3 Tage
10000
50
€ 4,95*
ab € 1,5078*
€ 1,9578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5615*
€ 1,85819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5015*
€ 1,78679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2015*
€ 1,42979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.