Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156233, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 6 x 160/100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995945
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156233
EAN/GTIN:
     4010159156233
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156233, SDS-plus-Bohrer Bionic 6 x 160/100mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
30
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,46*
3 Tage
77
5
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,54*
2 Tage
251
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,56*
Lager 260
77
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,12*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,45*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,79*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.