Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156295, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995949
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156295
EAN/GTIN:
     4010159156295
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156295, SDS-plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
25
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,97*
3 Tage
62
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,97*
3 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,29*
Lager 260
62
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15627 1
ab € 2,71*
Ähnlich
Heller
15659 2
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
15661 5
ab € 7,37*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16934 9
ab € 4,87*
Ähnlich
Heller
23645 4
ab € 4,82*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,79*
Ähnlich
Heller
15628
ab € 2,68*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,38*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 123,34*
Ähnlich
Heller
156264
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.