Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156516, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 24 x 250/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995967
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156516
EAN/GTIN:
     4010159156516
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus ø24mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156516, SDS-plus-Bohrer Bionic 24 x 250/200mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
24 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 22,55*
€ 27,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,47*
€ 27,63*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 23,06*
€ 28,40*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 28,58*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 19,07*
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,57*
Ähnlich
Heller
15652 3
ab € 22,66*
Ähnlich
Heller
15653 0
ab € 29,50*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,84*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.