Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159158992, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 16 x 800/750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995975
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159158992
EAN/GTIN:
     4010159158992
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 16mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159158992, SDS-plus-Bohrer Bionic 16 x 800/750mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
16 mm
Spirallänge:
750 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 19,04*
€ 25,32*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 19,84*
€ 26,33*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,83*
€ 26,37*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 19,99*
€ 26,49*
Lager 260
6
1
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.