Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159163040, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 6,5x 210/150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995984
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159163040
EAN/GTIN:
     4010159163040
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6,5mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159163040, SDS-plus-Bohrer Bionic 6,5x 210/150mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6,5 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.