Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159198868, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 18 x 1000/950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996016
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159198868
EAN/GTIN:
     4010159198868
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159198868, SDS-plus-Bohrer Bionic 18 x 1000/950mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
18 mm
Spirallänge:
950 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
heller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 40,30*
€ 51,47*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 40,23*
€ 51,49*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 41,47*
€ 52,99*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 42,51*
€ 55,48*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 70,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.