Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Seiten-Langfeld-Leuchte mit Kegelprismenblende, 20 Watt, BxTxH = 456 x 187 x 50 mm | AC4074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Seiten-Langfeld-Leuchte mit Kegelprismenblende, 20 Watt, BxTxH = 456 x 187 x 50 mm | AC4074
LED-Seiten-Langfeld-Leuchte mit Kegelprismenblende, 20 Watt, BxTxH = 456 x 187 x 50 mm | AC4074
Artikel-Nr.:
     261-AC4074
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112989000-00551392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank
Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Werkbank fahrbar
LED-Seiten-Langfeld-Leuchte mit Kegelprismenblende, 20 Watt, BxTxH = 456 x 187 x 50 mm | AC4074

Warum ist gutes Licht so wichtig?

Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein produktiveres Arbeiten. Gutes Licht senkt die Fehlerquote, gutes Licht beugt Ermüdung vor, gutes Licht sorgt für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, wodurch Fehlzeiten und Arbeitsunfälle vermieden werden. Nebenbei kann man auch den Energieverbrauch aktiv beeinflussen.

Die Seiten-Langfeld-Leuchte mit Kegelprismenblende wird seitlich an das Aufbauportal befestigt und sorgt für eine helle, schatten-, flacker- und reflexfreie Beleuchtung ohne, dass der Lichteinfall durch Gegenstände oder Personen oberhalb der Arbeitsfläche vermindert wird. Sie stellt damit das geeignete Umfeld für ein produktives, sicheres und weniger ermüdendes Arbeiten am Arbeitsplatz dar.

Für eine ausgewogene, gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes empfehlen wir den Einsatz von zwei auf das Arbeitszentrum gerichteten Seiten-Langfeld-Leuchten.

Die Seiten-Langfeld-Leuchte enthält 2x LED Module mit integrierten Treiber und einer Leistung von 20 Watt in der Farbe neutralweiß 4000 K, sowie eine 3 m Kabelzuleitung, Stecker und Schalter, 230 V/50 Hz. Die Beleuchtungsstärke der Seiten-Langfeld-Leuchte beträgt im Mittel ca. 572 Lux bei einem Messabstand von 1 m auf die Leuchtfläche.

Die Leuchte hat eine Breite von 456 mm, eine Tiefe von 187 mm und eine Höhe von 50 mm. Sie entspricht der Schutzart IP20 (Spritzwasser), Schutzklasse 1 (Schutzisolierung). Ein Befestigungskit für die Anbringung an die Aufbauportale liegt bei. Das Gehäuse besteht aus einem natur-eloxiertem Aluminiumprofil, die Seitenaufsätze sind aus schwarzem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
50
Breite mm:
456
Tiefe mm:
187
Befestigung:
Verschraubung
Leuchtentyp:
Hängeleuchten
Dimmbarkeit:
Nicht dimmbar
Leuchtmittel:
20 W LED
Lichtstärke Lux:
572
Verkaufseinheit:
VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.