Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinheit mit einer Schnittbreite von 500 mm | AS1331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideinheit mit einer Schnittbreite von 500 mm | AS1331
Schneideinheit mit einer Schnittbreite von 500 mm | AS1331
Artikel-Nr.:
     261-AS1331
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     77211
EAN/GTIN:
     4045916543698
Suchbegriffe:
Schere
Messer
Beutel
Tasche
Schneideinheit mit einer Schnittbreite von 500 mm | AS1331

Die Schneideinheit sorgt für den individuellen Zuschnitt von Verpackungsmaterialien direkt am Verpackungsarbeitsplatz.

Die Schneideinheit ist ausgestattet mit einem Kunststoff-Schneidschlitten, für das Schneiden in eine Bewegungsrichtung. Die Schneideinheit kann ohne großen Aufwand an Tischplatte oder Klemmstange befestigt werden. Die Lieferung enthält 6 Schneidklingen, die leicht auswechselbar sind. Zusätzliche Ersatzklingen können sie mit der Artikelnummer AS1339, 1 VE = 10 Stück, gleich mitbestellen.

Durch die solide Stahlkonstruktion ist die Schneideinheit äußerst stabil. Die Schneideinheit ist zum Schneiden von Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen einsetzbar und verfügt über eine Schnittbreite von 500 mm.

Die Schneideinheit hat eine Gesamtbreite von 700 mm und eine Tiefe von 70 mm und ist hochwertig pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schneideeinheit
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Befestigung an:
Tischplatte
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
700
Tiefe mm:
700
Höhe mm:
70
Serienname:
PACKPOOL
Schnittbreite mm:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAVA
88232
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.