Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra lackiert, schwarz für Schrankbreite 914 mm | BI0084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra lackiert, schwarz für Schrankbreite 914 mm | BI0084
Fachboden extra lackiert, schwarz für Schrankbreite 914 mm | BI0084
Fachboden extra lackiert, schwarz für Schrankbreite 914 mm | BI0084
20.jpg
Artikel-Nr.:
     261-BI0084
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1333
EAN/GTIN:
     5020073734232
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
Fachboden extra lackiert, schwarz für Schrankbreite 914 mm | BI0084

Fachboden extra lackiert Schwarz ähnl. RAL 9005 für Schrankbreite 914 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Tiefe mm:
400
Farbe Korpus:
Schwarz
Schranktyp:
Universal-Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
914
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Universalschrank, Universalschrank Fachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Rollladenschrank Fachboden, bisley flügeltürenschrank fachboden, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 24,13*
€ 33,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 23,12*
€ 33,40*
8 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 36,08*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,61*
€ 37,44*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
E402A01525
ab € 156,39*
Zubehör
Bisley
E402A01506
ab € 156,43*
Zubehör
Bisley
E402A0145645
ab € 156,13*
Zubehör
Bisley
E402A01633
ab € 156,00*
Zubehör
Bisley
E402A01355
ab € 157,04*
Zubehör
Bisley
E402A01696
ab € 156,93*
Zubehör
Bisley
E402A01G505
ab € 156,64*
Zubehör
Bisley
E722A03525
ab € 204,09*
Zubehör
Bisley
E722A03506
ab € 204,64*
Zubehör
Bisley
E722A03505
ab € 205,34*
Zubehör
Bisley
E722A0345645
ab € 204,25*
Zubehör
Bisley
E722A03633
ab € 203,88*
Zubehör
Bisley
E722A03355
ab € 204,74*
Zubehör
Bisley
E722A03696
ab € 205,52*
Zubehör
Bisley
E782AAG525
ab € 254,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.