Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0237 Herst.-Nr.: E402A01355 EAN/GTIN: 5020073768909 |
| |
|
| | |
| Universal-Flügeltürenschrank, B x T x H 914x400x1000mm | BI0237- Universal-Flügeltürenschrank
- B x T x H 914x400x1000mm
- Anzahl Fachböden: 1
- Stabiler Korpus aus Stahlblech
- Zylinderschloss
- Silber/silber
1 schwarzer Fachboden
Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Ausstattung: | Fachböden | Anzahl Böden: | 1 | Ausführung Böden: | Lackiert | Höhe mm: | 1000 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Tiefe mm: | 400 | Griffausführung: | Klappgriff | Verriegelung: | Dreipunkt- Schließmechanismus mit Zylinderschloss | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 914 | Farbe Korpus: | Silber RAL 9006 | Farbe Front: | Silber RAL 9006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, flügeltürenschrank bisley, drehtürenschrank, aktenschrank stahl, Stahlblech |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,20* | € 246,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,11* | € 246,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 209,34* | € 255,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,58* | € 285,78* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,33* | € 309,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|