Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit Griff, HxBxT 495x420x565 mm | BI0346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer mit Griff, HxBxT 495x420x565 mm | BI0346
Rollcontainer mit Griff, HxBxT 495x420x565 mm | BI0346
Rollcontainer mit Griff, HxBxT 495x420x565 mm | BI0346
Rollcontainer mit Griff, HxBxT 495x420x565 mm | BI0346
Artikel-Nr.:
     261-BI0346
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SSS645
EAN/GTIN:
     5020073838466
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer mit Griff, HxBxT 495x420x565 mm | BI0346

Rollcontainer
3 Fächer H: 150mm
HxBxT 495x420x565 mm
Zentralzylinderschloss
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
495
Breite mm:
615
Tiefe mm:
565
Schranktyp:
Rollcontainer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Farbe Front:
Lichtgrau
Ausführung:
3 Materialschübe
Abschließbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley aktenschrank, aktenschrank, Caddy, Schubfachschrank, Bürowagen, Bürocontainer, Schubladenschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 225,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 249,24*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 249,25*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 203,83*
€ 250,25*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 288,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.